Schneider Electric - NSYAMRD243515TB 08031 DIN 35x15mm X 225mm - NSYAMRD243515TB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 214 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480166280
Elnummer
2500784
Leverandørens varenummer
NSYAMRD243515TB
Typebeskrivelse
2500784
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
214 mm
Høyde:
15 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Borehull, senteravstand:
205 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


