Schneider Electric - NSYAMRD3050 Ramme +1 DIN skinne H300xW500 - NSYAMRD3050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde - 500 mm
Høyde - 300 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480187636
Elnummer
2495627
Leverandørens varenummer
NSYAMRD3050
Typebeskrivelse
2495627
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde:
500 mm
Høyde:
300 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
20 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


