Schneider Electric - NSYAPLD85 MONTASJEPLATE - NSYAPLD85
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Høyde - 850 mm
Bredde - 456 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185380
Elnummer
2492636
Leverandørens varenummer
NSYAPLD85
Typebeskrivelse
2492636
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Høyde:
850 mm
Bredde:
456 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


