Utgått

Schneider Electric - NSYAPLD86 MONTASJEPLATE - NSYAPLD86

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAPLD86 MONTASJEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Høyde - 850 mm

  • Bredde - 590 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480185397

Elnummer

2492637

Leverandørens varenummer

NSYAPLD86

Typebeskrivelse

2492637

Materiale:

Plast

Høyde:

850 mm

Bredde:

590 mm

Stansing:

nei

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.