Schneider Electric - NSYAPUB Festebrakett vertikal for 19 - NSYAPUB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 44,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa PLM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480171888
Elnummer
6993787
Leverandørens varenummer
NSYAPUB
Typebeskrivelse
6993787
Modell / utførelse:
Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
44,2 mm
Høyde:
44,2 mm
Dybde:
44,2 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Vertikale festebraketter benyttes til vertikal montering av strømpaneler.


