Schneider Electric - NSYAPUBV Festebrakett vertikal 19 90 - NSYAPUBV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa PLM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480171895
Elnummer
6993788
Leverandørens varenummer
NSYAPUBV
Typebeskrivelse
6993788
Modell / utførelse:
Vinkelsett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
44 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
4 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Forsterkningsskinner med dybde D80 og D100 for montering langs sider av rammeverket. Forsterkningsskinner B60 og B80 for montering i bredden. Skinnene gir bedre stabiliteten i skapet og/eller gir bedre kabelrangeringssupport.
Vertikale festebraketter benyttes til vertikal montering av strømpaneler.
Vertikale festebraketter benyttes til vertikal montering av strømpaneler.


