Schneider Electric - NSYAVD1U624T Hylle m/4vifter+term D40 1U - NSYAVD1U624T

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAVD1U624T Hylle m/4vifter+term D40 1U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 4

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 624 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480173882

Elnummer

6993765

Leverandørens varenummer

NSYAVD1U624T

Typebeskrivelse

6993765

Antall vifter:

4

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

624 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Farge:

Grå

Bredde:

50 mm

Høyde:

500 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

Ja

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Merkeeffekt:

68 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

52 dB(A)

Monteringsmetode:

Andre

Passer for 19 tommers rackmontasje:

Ja

RAL-nummer:

7035

Dybde:

220 mm

Vifter og avdekningsplater med vifter for montering i gulvskap. Avdekningsplater med vifter leveres med eller uten termostat.