Schneider Electric - NSYAVD1U970 Hylle 1U D330 970 m/6 vifter - NSYAVD1U970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 6
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 972 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480173899
Elnummer
6993645
Leverandørens varenummer
NSYAVD1U970
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Antall vifter:
6
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
972 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Bredde:
50 mm
Høyde:
500 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
90 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
47 dB(A)
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
7035
Dybde:
330 mm


