Schneider Electric - NSYAVG2U300 Tangentvifte 19 rack 2U - NSYAVG2U300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480173851
Elnummer
6993766
Leverandørens varenummer
NSYAVG2U300
Typebeskrivelse
6993766
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Andre
Bredde:
50 mm
Høyde:
0 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merkeeffekt:
37 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
0 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
0
Dybde:
0 mm


