Schneider Electric - NSYAW46 AKRYL VINDU 400X600X45 - NSYAW46
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480180347
Elnummer
2494334
Leverandørens varenummer
NSYAW46
Typebeskrivelse
2494334
Bredde:
600 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
45 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


