Schneider Electric - NSYBANPLA74 Horisontal plate f PLAx74 - NSYBANPLA74
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 18 mm
Bredde - 708 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480194535
Elnummer
2495636
Leverandørens varenummer
NSYBANPLA74
Typebeskrivelse
NSYBANPLA74
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
18 mm
Bredde:
708 mm
Stansing:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


