Utgått

Schneider Electric - NSYBBT1U80PG Hylle teleskop 1U D1000, perfo - NSYBBT1U80PG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYBBT1U80PG Hylle teleskop 1U D1000, perfo

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hyllebunn

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 482,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480176289

Elnummer

6993635

Leverandørens varenummer

NSYBBT1U80PG

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Hyllebunn

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

482,6 mm

Høyde:

44,4 mm

Dybde:

1000 mm

Maks belastning:

45 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7016

Tilbehør til 19" gulvskap.