Schneider Electric - NSYBHS800L H. SKINNEFESTE 3200A 800 115MM - NSYBHS800L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Maks merkestrøm - 3200 A
Skinneavstand - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480211447
Elnummer
2403862
Leverandørens varenummer
NSYBHS800L
Typebeskrivelse
2403862
Antall poler:
4
Maks merkestrøm:
3200 A
Skinneavstand:
115 mm
PMN14


