Schneider Electric - NSYBP1810 GULVSKAP RYGGPLATE 1800X1000 - NSYBP1810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485119229
Elnummer
2492656
Leverandørens varenummer
NSYBP1810
Typebeskrivelse
2492656
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei


