Schneider Electric - NSYBSA STØTTEARM - NSYBSA

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYBSA STØTTEARM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 3200 A

  • Skinneavstand - 75 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480062964

Elnummer

2492670

Leverandørens varenummer

NSYBSA

Typebeskrivelse

NSYBSA

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

3200 A

Skinneavstand:

75 mm

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.