Schneider Electric - NSYBTSCS Bakre kabelsupport - VDIG111241F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0
Elnummer
6993710
Leverandørens varenummer
VDIG111241F
Typebeskrivelse
Patchpaneler
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
64,5 mm
Dybde:
10 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Kabelstøtte for teleskopisk renne. Plaststrimmel for føring av kablene mellom rammen og teleskoptilbehøret. Leveres med festemateriell som trengs for installasjon. Bakre kabelsupport for å feste kabler på i åpen plass bak i skapet. Universal festebrakett for å montere tilbehør i 19’’ skapet.


