Schneider Electric - NSYCAC228RMF VENTILASJONSHETTE - NSYCAC228RMF

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 228 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • For maksimalt antall vifter - 1

  • Materiale - Stål

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480151743

Elnummer

2492675

Leverandørens varenummer

NSYCAC228RMF

Typebeskrivelse

2492675

Bredde for skapinnbygging:

228 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

For maksimalt antall vifter:

1

Materiale:

Stål

Monteringsmetode:

Skrufeste

Bredde:

340 mm

Høyde:

90 mm

Diameter:

0 mm

Type overflate:

Lakkert

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.