Schneider Electric - NSYCAG110X46M METAL RIST MED UTSO. 10X46mm - NSYCAG110X46M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 46 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151750
Elnummer
2494347
Leverandørens varenummer
NSYCAG110X46M
Typebeskrivelse
NSYCAG110X46M
Bredde for skapinnbygging:
46 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
62 mm
Høyde:
144 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


