Schneider Electric - NSYCAG125LPC RIST EXT. 7032 UTSP. 125X125 - NSYCAG125LPC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 125 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151576
Elnummer
2494349
Leverandørens varenummer
NSYCAG125LPC
Typebeskrivelse
2494349
Bredde for skapinnbygging:
125 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Bredde:
150 mm
Høyde:
170 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


