Schneider Electric - NSYCAG180X62M VENTIL 180X62MM - NSYCAG180X62M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCAG180X62M VENTIL 180X62MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 62 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • For maksimalt antall vifter - 1

  • Materiale - Stål

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480151767

Elnummer

2494350

Leverandørens varenummer

NSYCAG180X62M

Typebeskrivelse

NSYCAG180X62M

Bredde for skapinnbygging:

62 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

For maksimalt antall vifter:

1

Materiale:

Stål

Monteringsmetode:

Skrufeste

Bredde:

90 mm

Høyde:

208 mm

Diameter:

0 mm

Type overflate:

Lakkert

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.