Schneider Electric - NSYCAG223LPC 7032 RIST MED UTSP. 223X223mm - NSYCAG223LPC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 223 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151583
Elnummer
2494353
Leverandørens varenummer
NSYCAG223LPC
Typebeskrivelse
2494353
Bredde for skapinnbygging:
223 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Bredde:
223 mm
Høyde:
223 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


