Utgått

Schneider Electric - NSYCAG291LPC 7032 RIST MED UTSP. 219X291mm - NSYCAG291LPC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCAG291LPC 7032 RIST MED UTSP. 219X291mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • For maksimalt antall vifter - 1

  • Materiale - Plast

  • Monteringsmetode - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480151590

Elnummer

2494354

Leverandørens varenummer

NSYCAG291LPC

Typebeskrivelse

2494354

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

For maksimalt antall vifter:

1

Materiale:

Plast

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Bredde:

316 mm

Høyde:

336 mm

Diameter:

0 mm

Type overflate:

Ubehandlet

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.