Schneider Electric - NSYCAG317X120M METALRIST MED UTSP. 317X120mm - NSYCAG317X120M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151798
Elnummer
2494355
Leverandørens varenummer
NSYCAG317X120M
Typebeskrivelse
NSYCAG317X120M
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
148 mm
Høyde:
345 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


