Schneider Electric - NSYCAG92LPC RIST 7032 UTSPARING 92X92mm - NSYCAG92LPC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151569
Elnummer
2494360
Leverandørens varenummer
NSYCAG92LPC
Typebeskrivelse
2494360
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Bredde:
92 mm
Høyde:
92 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54


