Schneider Electric - NSYCAP223LE EMC ELLER IP55 UTSP.223X223mm - NSYCAP223LE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Aluminium
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152016
Elnummer
2494363
Leverandørens varenummer
NSYCAP223LE
Typebeskrivelse
2494363
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Aluminium
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
305 mm
Høyde:
350 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


