Schneider Electric - NSYCAP291LZF IP55 BESKYTTELSE RAL7035 - NSYCAP291LZF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 291 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Aluminium
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151965
Elnummer
2492706
Leverandørens varenummer
NSYCAP291LZF
Typebeskrivelse
2492706
Bredde for skapinnbygging:
291 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Aluminium
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
373 mm
Høyde:
430 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55