Schneider Electric - NSYCCOHY230VID Hygrostat 30-95%RH Inv.kont. - NSYCCOHY230VID
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 4 A
Monteringsmetode - Klemfeste
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Justerbar reaksjonsverdi for relativ luftfuktighet - 20...80 %
Med digital visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152634
Elnummer
2492707
Leverandørens varenummer
NSYCCOHY230VID
Typebeskrivelse
NSYCCOHY230VID
Merkestrøm In:
4 A
Monteringsmetode:
Klemfeste
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Justerbar reaksjonsverdi for relativ luftfuktighet:
20...80 %
Med digital visning:
Ja
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.


