Schneider Electric - NSYCCOTH230VID ELEKTRONISK TERMOSTAT 230V - NSYCCOTH230VID

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCCOTH230VID ELEKTRONISK TERMOSTAT 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 4 A

  • Temperatur innstillingsområde - -40...80 °C

  • Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)

  • Monteringsmetode - Klemfeste

  • Med digital visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152627

Elnummer

2494372

Leverandørens varenummer

NSYCCOTH230VID

Typebeskrivelse

NSYCCOTH230VID

Merkestrøm In:

4 A

Temperatur innstillingsområde:

-40...80 °C

Type bryterelement:

Vekselkontakt (NO/NC)

Monteringsmetode:

Klemfeste

Med digital visning:

Ja

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.