Schneider Electric - NSYCCOTH30VID Thermostat 0-60°C 2NC - NSYCCOTH30VID
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 4 A
Temperatur innstillingsområde - -40...80 °C
Monteringsmetode - Klemfeste
Type bryterelement - Vekselkontakt (NO/NC)
Med digital visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152603
Elnummer
2492708
Leverandørens varenummer
NSYCCOTH30VID
Typebeskrivelse
2492708
Merkestrøm In:
4 A
Temperatur innstillingsområde:
-40...80 °C
Monteringsmetode:
Klemfeste
Type bryterelement:
Vekselkontakt (NO/NC)
Med digital visning:
Ja
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.