Schneider Electric - NSYCCOTHCF Thermostat 32-140°F 1NO - NSYCCOTHCF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCCOTHCF Thermostat 32-140°F 1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 10 A

  • Temperatur innstillingsområde - 0...60 °C

  • Monteringsmetode - Andre

  • Type bryterelement - Åpen (NO)

  • Med digital visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152528

Elnummer

2492710

Leverandørens varenummer

NSYCCOTHCF

Typebeskrivelse

NSYCCOTHCF

Merkestrøm In:

10 A

Temperatur innstillingsområde:

0...60 °C

Monteringsmetode:

Andre

Type bryterelement:

Åpen (NO)

Med digital visning:

nei

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.