Utgått

Schneider Electric - NSYCDP38 Foldedør 300x800 horisontal - NSYCDP38

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCDP38 Foldedør 300x800 horisontal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480063046

Elnummer

2494961

Leverandørens varenummer

NSYCDP38

Typebeskrivelse

2494961

Modell / utførelse:

Dør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

800 mm

Høyde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

15,5 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.