Schneider Electric - NSYCEA15W230VL VARMEVEKSLER - NSYCEA15W230VL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Med temperaturkontroll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152771
Elnummer
2492715
Leverandørens varenummer
NSYCEA15W230VL
Typebeskrivelse
2492715
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Med temperaturkontroll:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm


