Schneider Electric - NSYCEA35W230VLE VARMEVEKSLER 36W/K WO/T,SM - NSYCEA35W230VLE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type påbygg - Veggmontering
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Temperaturrelatert varmeeffekt - 35 W/K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152795
Elnummer
2494394
Leverandørens varenummer
NSYCEA35W230VLE
Typebeskrivelse
2494394
Type påbygg:
Veggmontering
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Temperaturrelatert varmeeffekt:
35 W/K
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
ClimaSys utstyr er materiel for å kontrolere temperaturen inn i skap og kaplinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges, Her klleveres Vifter for ventilasjon , Varmelementer, termostater, Kjøle og varmeagregater. Smat utstyr til å kopntrolere dette.


