Schneider Electric - NSYCEA35WG RIST FOR 35W/K - NSYCEA35WG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
For maksimalt antall vifter - 2
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152832
Elnummer
2494395
Leverandørens varenummer
NSYCEA35WG
Typebeskrivelse
2494395
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
For maksimalt antall vifter:
2
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Bredde:
315 mm
Høyde:
150 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


