Schneider Electric - NSYCEA70W230VL VARMEVEKSLER - NSYCEA70W230VL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152801
Elnummer
2492718
Leverandørens varenummer
NSYCEA70W230VL
Typebeskrivelse
2492718
Modell / utførelse:
Luft/luft
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Med temperaturkontroll:
Ja
Funksjon master/slave:
nei
Med oppvarmingsfunksjon:
nei
Bredde:
450 mm
Høyde:
1480 mm
Dybde:
144 mm


