Schneider Electric - NSYCEJD Pakning - NSYCEJD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Bredde - 130 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Høyde - 110 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480168703
Elnummer
2495679
Leverandørens varenummer
NSYCEJD
Typebeskrivelse
2495679
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Bredde:
130 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Høyde:
110 mm
RAL-nummer:
9011
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


