Schneider Electric - NSYCFS98 KABELFØRING - NSYCFS98
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 800 mm
Høyde - 20 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480063312
Elnummer
2492728
Leverandørens varenummer
NSYCFS98
Typebeskrivelse
NSYCFS98
Lengde:
800 mm
Høyde:
20 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Bredde:
800 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
0...0 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0


