Schneider Electric - NSYCMT2560110 83250 TASTATURKAPSL. 2,5x6x1,1 - NSYCMT2560110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 110 mm
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480213205
Elnummer
2494414
Leverandørens varenummer
NSYCMT2560110
Typebeskrivelse
NSYCMT2560110
Bredde:
600 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
110 mm
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


