Schneider Electric - NSYCMUMC80 HORISONT. VRIDBART FESTE 80x80 - NSYCMUMC80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480212994
Elnummer
2494432
Leverandørens varenummer
NSYCMUMC80
Typebeskrivelse
2494432
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
210 mm
Høyde:
195,5 mm
Dybde:
172 mm
Maks belastning:
15,7 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040


