Schneider Electric - NSYCMUMR50 FAST BASE - NSYCMUMR50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Del til bærearm
Bredde - 152 mm
Høyde - 110 mm
Maks belastning - 3,25 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480212987
Elnummer
2494433
Leverandørens varenummer
NSYCMUMR50
Typebeskrivelse
NSYCMUMR50
Modell / utførelse:
Del til bærearm
Bredde:
152 mm
Høyde:
110 mm
Maks belastning:
3,25 kg
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
152 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7040
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.