Schneider Electric - NSYCN9M625 M6 MUTER 8,5 SLOT 2,5 TYKK - NSYCN9M625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 8,5 mm
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480150364
Elnummer
2494437
Leverandørens varenummer
NSYCN9M625
Typebeskrivelse
NSYCN9M625
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
8,5 mm
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


