Utgått

Schneider Electric - NSYCPT29 25 m lang korrugert rør Ø 29 - NSYCPT29

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCPT29 25 m lang korrugert rør Ø 29

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PE (Polyetylen)

  • Bøyekarakteristikk - Fleksibel

  • Indre diameter - 29 mm

  • Ytre diameter - 34,5 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480063602

Elnummer

2494985

Leverandørens varenummer

NSYCPT29

Typebeskrivelse

2494985

Materiale:

PE (Polyetylen)

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Indre diameter:

29 mm

Ytre diameter:

34,5 mm

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

nei

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

nei

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.