Schneider Electric - NSYCPTS50 Feste for korrugert rør Ø50 - NSYCPTS50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde - 10 mm
Høyde - 7,5 mm
Materiale - Plast
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480063664
Elnummer
2494991
Leverandørens varenummer
NSYCPTS50
Typebeskrivelse
2494991
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde:
10 mm
Høyde:
7,5 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
14,5 mm
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.