Schneider Electric - NSYCR100WU1C Varmeelem.102W 12-36V DC - NSYCR100WU1C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152313
Elnummer
2492734
Leverandørens varenummer
NSYCR100WU1C
Typebeskrivelse
NSYCR100WU1C
Merkeeffekt:
100 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
100 W
Bredde:
60 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


