Schneider Electric - NSYCR10WU2C Varmeelem.10W 110-250V AC - NSYCR10WU2C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 10 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152252
Elnummer
2492741
Leverandørens varenummer
NSYCR10WU2C
Typebeskrivelse
NSYCR10WU2C
Merkeeffekt:
10 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
10 W
Bredde:
38 mm
Høyde:
98 mm
Dybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


