Schneider Electric - NSYCR150WU1 VARMEELEMENT 150W 12-24V - NSYCR150WU1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCR150WU1 VARMEELEMENT 150W 12-24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 150 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 12...24 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152214

Elnummer

2494440

Leverandørens varenummer

NSYCR150WU1

Typebeskrivelse

NSYCR150WU1

Merkeeffekt:

150 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

12...24 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

150 W

Bredde:

60 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.