Schneider Electric - NSYCR50WU3C Varmeelem.55W 270-420V AC - NSYCR50WU3C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 55 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 270...420 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152306
Elnummer
2492754
Leverandørens varenummer
NSYCR50WU3C
Typebeskrivelse
NSYCR50WU3C
Merkeeffekt:
55 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
270...420 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
270...420 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
55 W
Bredde:
60 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


