Schneider Electric - NSYCR55WU1 VARMEELEMENT 55 W 12-36V DC - NSYCR55WU1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 55 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152153
Elnummer
2492755
Leverandørens varenummer
NSYCR55WU1
Typebeskrivelse
2492755
Merkeeffekt:
55 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
55 W
Bredde:
70 mm
Høyde:
205 mm
Dybde:
85 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


