Schneider Electric - NSYCRAFD MONT.KIT M.DIN RAIL VARME ETC - NSYCRAFD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 80 mm
Høyde - 43 mm
Materiale - Plast
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152481
Elnummer
2492758
Leverandørens varenummer
NSYCRAFD
Typebeskrivelse
2492758
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
43 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
45 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.


