Schneider Electric - NSYCRP1W230VTVC VARMEELEMENT PTC 400/550W 230V - NSYCRP1W230VTVC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYCRP1W230VTVC VARMEELEMENT PTC 400/550W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 550 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med ventilator - Ja

  • Med romtermostat - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480152382

Elnummer

2492762

Leverandørens varenummer

NSYCRP1W230VTVC

Typebeskrivelse

NSYCRP1W230VTVC

Merkeeffekt:

550 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med ventilator:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

550 W

Bredde:

155 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

215 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.